入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ルーバーソリッドチェリーナチュラルレジスター |
エアーフロー | CFM 51 |
構造 | チェリーウッドフロントグリルとエアフローコントロール付きプラスチックダンパーボックス |
深さ | 1.7 " |
終了 | 漆塗りのナチュラル |
高さ | 11.5 " |
最大ダクトの高さ(インチ) | 9.93 |
最大ダクト幅(インチ) | 2.42 |
開く必要があります | 9.68×2.17インチ |
全体の高さ | 11.5 " |
全幅 | 3.78 " |
タイプ | 2x10 |
幅(Width) | 3.78 " |
船の重量(kg) | 0.32 |
船高(cm) | 29.97 |
船の長さ(cm) | 41.4 |
船幅(cm) | 12.45 |
HSコード | 4421909780 |
原産国 | CA |
プロダクト | モデル | 全幅 | エアーフロー | 構造 | タイプ | 幅(Width) | 終了 | 高さ | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WL212-N | 3.9 " | CFM 57 | オークウッドフロントグリルとエアフローコントロール付きプラスチックダンパーボックス | 2x12 | 3.5 " | 漆塗りのナチュラル | 13.5 " | ルーバーソリッドオークナチュラルレジスター | ¥4,294 | ||
WL214-N | 3.84 " | CFM 59 | オークウッドフロントグリルとエアフローコントロール付きプラスチックダンパーボックス | 2x14 | 3.84 " | 漆塗りのナチュラル | 15.5 " | ルーバーソリッドオークナチュラルレジスター | ¥3,901 | ||
WL212-U | 3.9 " | CFM 57 | オークウッドフロントグリルとエアフローコントロール付きプラスチックダンパーボックス | 2x12 | 3.5 " | 未完 | 13.5 " | ルーバーソリッドオーク未完成レジスター | ¥3,927 | ||
WL214-U | 3.84 " | CFM 59 | オークウッドフロントグリルとエアフローコントロール付きプラスチックダンパーボックス | 2x14 | 3.84 " | 未完 | 15.5 " | ルーバーソリッドオーク未完成レジスター | - | 見積依頼
| |
WLC212-N | 3.9 " | CFM 57 | チェリーウッドフロントグリルとエアフローコントロール付きプラスチックダンパーボックス | 2x12 | 3.5 " | 漆塗りのナチュラル | 13.5 " | ルーバーソリッドチェリーナチュラルレジスター | ¥5,639 | ||
WLC214-N | 3.84 " | CFM 59 | チェリーウッドフロントグリルとエアフローコントロール付きプラスチックダンパーボックス | 2x14 | 3.84 " | 漆塗りのナチュラル | 15.5 " | ルーバーソリッドチェリーナチュラルレジスター | ¥5,890 | ||
WML210-N | 3.78 " | CFM 51 | メイプルウッドフロントグリルとエアフローコントロール付きプラスチックダンパーボックス | 2x10 | 3.78 " | 漆塗りのナチュラル | 11.5 " | ルーバーソリッドメープルナチュラルレジスター | ¥4,324 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。