入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ルーバーオークベースボードナチュラル |
エアーフロー | CFM 95 |
構造 | オークウッドフロントグリル |
深さ | 3.74 " |
終了 | 漆塗りのナチュラル |
高さ | 4.65 " |
最大ダクトの高さ(インチ) | 2.3 |
最大ダクト幅(インチ) | 14.5 |
開く必要があります | 2.05×14.25インチ |
全体の高さ | 4.65 " |
全幅 | 14.96 " |
タイプ | 15で |
幅(Width) | 14.96 " |
船の重量(kg) | 0.73 |
船高(cm) | 25.4 |
船の長さ(cm) | 39.37 |
船幅(cm) | 14.61 |
HSコード | 4421903000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | エアーフロー | 開く必要があります | 全幅 | タイプ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WL18BB | CFM 105 | 2.00×11.5インチ | 18.11 " | 18で | 18.11 " | ¥9,881 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。