DBI-SALA 8530352-in-4ダビットガード1inHアルミニウム/合金鋼
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
アイテム価格 | 4-in-1ダビットガード |
色 | グリーン |
終了 | 粉体塗装塗料 |
材料 | アルミニウムおよび合金鋼 |
最大作業負荷 | 人員310ポンド、マテリアルハンドリング620ポンド |
取り付け穴 | ウィンチ取り付けブラケットが含まれています |
オフセット | 6〜12インチに調整 |
全体の高さ | 88 " |
船の重量(kg) | 67.5 |
船高(cm) | 119.38 |
船の長さ(cm) | 119.38 |
船幅(cm) | 101.6 |
HSコード | 8425190000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 終了 | アイテム価格 | 材料 | 取り付け穴 | オフセット | 全体の高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8516693 | 粉体塗装/亜鉛板 | フォールアレストポストダビットアーム | アルミニウム | 3 | 32-1/2 to 36-1/4" | 36.25 " | ¥663,847 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。