DBI-SALA 8516693ダビットアームグリーン
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
アイテム価格 | フォールアレストポストダビットアーム |
色 | グリーン |
終了 | 粉体塗装/亜鉛板 |
材料 | アルミニウム |
最大作業負荷 | 310ポンド |
取り付け穴 | 3 |
オフセット | 32-1/2 to 36-1/4" |
全体の高さ | 36.25 " |
船の重量(kg) | 13.39 |
船高(cm) | 30.48 |
船の長さ(cm) | 111.76 |
船幅(cm) | 29.85 |
HSコード | 8479909496 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 終了 | アイテム価格 | 材料 | 取り付け穴 | オフセット | 全体の高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8530352 | 粉体塗装塗料 | 4-in-1ダビットガード | アルミニウムおよび合金鋼 | ウィンチ取り付けブラケットが含まれています | 6〜12インチに調整 | 88 " | ¥2,549,466 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。