TELEMECANIQUESENSORSインターロックスイッチSil3プラスチック
形式 | モデル | アクチュエータの高さ | お問合せフォーム | スイッチの高さ | 終了タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | XCSDMR5902 | 0.51 " | 1NO、1NC | 1.52 " | M12コネクタ | ¥41,203 | |
A | XCSDMR5912 | 0.51 " | 1NO、1NC | 1.52 " | M12コネクタ | ¥38,564 | |
B | XCSDMP5012 | 3.46 " | 2NO、1NC | 3.46 " | 裸線 | ¥47,570 | |
B | XCSDMP5002 | 3.46 " | 2NO、1NC | 3.46 " | 裸線 | ¥46,643 | |
B | XCSDMP7002 | 3.46 " | 1NO、2NC | 3.46 " | 裸線 | ¥51,210 | |
B | XCSDMP7012 | 3.46 " | 1NO、2NC | 3.46 " | 裸線 | ¥42,780 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 履物牽引装置
- ガラス繊維の階段の踏み板
- ケーブルサポート
- ポータブル電源
- バッテリーケーブル
- ポンプ制御
- ポンプモーター
- 懐中電灯
- シーブとプーリー
- 引き出しとキャビネットのハードウェア
- BRADY パイプマーカー、3 / 4〜2-1 / 2 "パイプ外径、低圧レベル
- PROTO 止め輪プライヤーセット
- APPROVED VENDOR コーティングされたビーカートング
- VERMONT GAGE 標準ねじプラグゲージ、1 3 / 8-12 Unf Lh
- SPEARS VALVES ダブルコンテインメント45度エルボCPVCスケジュール80xPVCスケジュール40
- DAYTON ブッシンググロメット
- MILWAUKEE キット
- MASTER LOCK 金庫ロッカー
- K2 COMMERCIAL HARDWARE ドアクローザー
- TSUBAKI 複数ストランド スプロケット、1 1/2 インチ ピッチ