DBI-SALA 8516691閉鎖空間落下阻止ポスト、ポータブル、4つの取り付け穴
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
アイテム価格 | ポータブルフォールアレストポスト |
色 | グリーン |
終了 | 粉体塗装/亜鉛板 |
高さ | 30 1 / 2〜54 1/2 " |
材料 | アルミニウム |
最大作業負荷 | 310ポンド |
取り付け穴 | 4 |
船の重量(kg) | 21.56 |
船高(cm) | 19.05 |
船の長さ(cm) | 119.38 |
船幅(cm) | 24.13 |
HSコード | 8479899899 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 高さ | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
8516692 | 14 " | エクステンションポスト | ¥145,454 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。