DBI-SALA 3504550自動格納式ライフライン50フィート遠心力
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
アイテム価格 | 自己収縮型ライフライン |
アンカレッジフックゲート開口部 | 11 / 16 " |
ブレーキシステム | 遠心 |
ケーブル径 | 3 / 16 " |
色 | イエロー |
ハーネスフックゲート開口部 | 3 / 4 " |
住宅資材 | 熱可塑性プラスチック |
長さ | 50ft。 |
線材 | 亜鉛めっき鋼 |
アンカレッジ接続フックタイプのロック | カラビナ |
ロッキングハーネス接続フックタイプ | セルフロッキングスナップフック |
足の数 | 1 |
抗張力 | 4200ポンド |
視覚的負荷インジケータ | 有り |
重量容量 | 310ポンド |
船の重量(kg) | 9.58 |
船高(cm) | 44.13 |
船の長さ(cm) | 22.86 |
船幅(cm) | 11.43 |
HSコード | 8479899899 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アンカレッジ接続フックタイプのロック | アンカレッジフックゲート開口部 | ケーブル径 | ロッキングハーネス接続フックタイプ | 足の数 | ストラップの幅 | 抗張力 | 視覚的負荷インジケータ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3101215 | スナップフック | 11 / 16 " | - | カラビナ | 1 | 25 / 32 " | 4900ポンド | - | ¥45,553 | ||
3101214 | アルミカラビナ | 11 / 16 " | - | アルミスナップフック | 1 | 25 / 32 " | 4900ポンド | - | ¥53,666 | ||
3101252 | 旋回アンカレッジループ | - | - | スナップフック | 1 | 25 / 32 " | 4900ポンド | - | ¥44,750 | ||
3101217 | 平鋼鉄筋フック | 2.5 " | - | カラビナ | 1 | 25 / 32 " | 4900ポンド | - | ¥60,677 | ||
3101236 | アルミ鉄筋フック | 2.25 " | - | アルミカラビナ | 1 | 25 / 32 " | 4900ポンド | - | ¥60,214 | ||
3101276 | アルミロッキングスナップフック | 3 / 4 " | - | ツインレッグコネクタ | 2 | 25 / 32 " | 4900ポンド | - | ¥105,187 | ||
3101277 | アルミ鉄筋フック | 2.25 " | - | ツインレッグコネクタ | 2 | 25 / 32 " | 4900ポンド | - | ¥122,167 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。