入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 自己収縮型ライフライン |
アンカレッジフックゲート開口部 | 3 / 4 " |
ブレーキシステム | 内部ロッキング爪 |
色 | 青 |
ハーネスフックゲート開口部 | 3 / 4 " |
住宅資材 | 耐紫外線ナイロン |
長さ | 6" |
線材 | ナイロン |
アンカレッジ接続フックタイプのロック | アルミロッキングスナップフック |
ロッキングハーネス接続フックタイプ | ツインレッグコネクタ |
足の数 | 2 |
ストラップの幅 | 25 / 32 " |
抗張力 | 4900ポンド |
UPC | 00840779012916 |
重量容量 | 420ポンド |
船の重量(kg) | 2.99 |
船高(cm) | 28.96 |
船の長さ(cm) | 35.05 |
船幅(cm) | 24.13 |
HSコード | 8479899899 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アンカレッジ接続フックタイプのロック | アンカレッジフックゲート開口部 | ケーブル径 | ロッキングハーネス接続フックタイプ | 足の数 | ストラップの幅 | 抗張力 | 視覚的負荷インジケータ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3101215 | スナップフック | 11 / 16 " | - | カラビナ | 1 | 25 / 32 " | 4900ポンド | - | ¥45,553 | ||
3101214 | アルミカラビナ | 11 / 16 " | - | アルミスナップフック | 1 | 25 / 32 " | 4900ポンド | - | ¥53,666 | ||
3101252 | 旋回アンカレッジループ | - | - | スナップフック | 1 | 25 / 32 " | 4900ポンド | - | ¥44,750 | ||
3101217 | 平鋼鉄筋フック | 2.5 " | - | カラビナ | 1 | 25 / 32 " | 4900ポンド | - | ¥60,677 | ||
3101236 | アルミ鉄筋フック | 2.25 " | - | アルミカラビナ | 1 | 25 / 32 " | 4900ポンド | - | ¥60,214 | ||
3101277 | アルミ鉄筋フック | 2.25 " | - | ツインレッグコネクタ | 2 | 25 / 32 " | 4900ポンド | - | ¥122,167 | ||
3101279 | スナップフック | 3 / 4 " | - | ツインレッグコネクタ | 2 | 25 / 32 " | 4900ポンド | - | ¥100,667 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。