DBI-SALA 2200108真空アンカー自己完結型航空
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
アイテム価格 | 真空アンカーシステム |
に添付します | 滑らかで非多孔質の表面、飛行機 |
Dリング素材 | ステンレス鋼 |
深さ | 6" |
長さ | 22 " |
板材 | EPDMラバー |
PSI | 80〜150 |
幅(Width) | 22 " |
船の重量(kg) | 25.85 |
船高(cm) | 71.12 |
船の長さ(cm) | 69.85 |
船幅(cm) | 41.91 |
HSコード | 8479899899 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。