アイテム価格 | コンクリートアンカー |
穴の深さ | 4-1 / 2」 |
穴径 | 11 / 16」または3 / 4」 |
インストール | 一時的/永続的 |
長さ | 5.75 " |
材料 | ステンレス鋼 |
リング径 | 3" |
抗張力 | 5000ポンド |
UPC | 00648250162491 |
重量容量 | 310ポンド |
幅(Width) | 3" |
船の重量(kg) | 1.57 |
船高(cm) | 6.86 |
船の長さ(cm) | 24.13 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 7318152095 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。