入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 暖房コード |
アンプ | 8.33 |
コントローラー | いいえ |
長さ | 18ft。 |
マックス。 温度 | 1400度F |
温度。 範囲 | 0度760度 |
電圧 | 120 |
ワット数 | 1000 |
幅(Width) | 0.187 "DIA |
船の重量(kg) | 0.28 |
船高(cm) | 6.1 |
船の長さ(cm) | 14.73 |
船幅(cm) | 13.72 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。