Dazor 2324M-DG-FSB コンテンポラリーアームデスクライト、フルスペクトル、30W、ドーブグレー、33 インチ
アイテム: CD4NTN
モデル: 2324M-DG-FSB
¥73,857 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | タスクライト |
アームスタイル | モダン |
CCT | 5000K |
色 | ダブグレイ |
終了 | 粉体塗装金属 |
ランプの種類 | 蛍光灯 |
マウント | デスクベース |
全体的なリーチ | 33 " |
出力 | 30 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | 出力 | アームスタイル | マウント | ランプの種類 | 全体的なリーチ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2324C-BK-DL | ブラック | 30 | クラシックフローティングアーム | デスクベース | 蛍光灯 | 33 " | ¥87,550 | ||
2324C-BK-FSB | ブラック | 30 | クラシックフローティングアーム | デスクベース | 蛍光灯 | 33 " | ¥73,857 | ||
2324C-WH-DL | ホワイト | 30 | クラシックフローティングアーム | デスクベース | 蛍光灯 | 33 " | ¥87,550 | ||
2324C-WH-FSB | ホワイト | 30 | クラシックフローティングアーム | デスクベース | 蛍光灯 | 33 " | ¥73,857 | ||
2324C-DG-DL | ダブグレイ | 30 | クラシック | デスクベース | 蛍光灯 | 33 " | ¥87,550 | 見積依頼
| |
2324C-DG-FSB | ダブグレイ | 30 | クラシック | デスクベース | 蛍光灯 | 33 " | ¥73,857 | 見積依頼
| |
2324M-BK-DL | ブラック | 30 | モダン | デスクベース | 蛍光灯 | 33 " | ¥87,550 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。