DAYTON VE22YK15MGモーター
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | モーター |
ブランドに合う | デイトン |
船の重量(kg) | 8.14 |
船高(cm) | 0.03 |
船の長さ(cm) | 35 |
船幅(cm) | 45.01 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | ブランドに合う | グレインジャーアイテム番号で使用するため | 製造元で使用するため。 モデル番号 | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1VLC5 | - | - | - | モーター | ¥138,301 | ||
3NLD9 | - | - | - | 交換用モーター | ¥125,751 | ||
3NLE7 | - | - | - | 交換用モーター | ¥275,023 | ||
3NLE9 | - | - | - | 交換用モーター | ¥427,450 | ||
PPTNXZ31G | デイトン | 5NXZ3, 5NXZ5, 5NYC0 | PPTNXZ31G | モーター | ¥145,513 | ||
PPTNXZ41G | デイトン | 5NXZ4, 5NXZ6, 5NYC1 | PPTNXZ41G | モーター | ¥148,828 | ||
PPTNXZ71G | デイトン | 5NXZ7、5NYC2 | PPTNXZ71G | モーター | ¥153,354 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。