DAYTON 7K417ブロワー20インチ前方曲線
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ブロワー |
組み立て済み/未組み立て | 組み立てられていません |
ベアリングタイプ | 玉 |
ブロワーRPM | 760 |
CFM @ 1.000インチSP | 15,920 |
CFM @ 1.250インチSP | 14,600 |
CFM @ 1.500インチSP | 13,060 |
CFM @ 2.000インチSP | 8860 |
深さ | 32-3 / 4」 |
全負荷アンペア | 38.8-35.1/17.5 |
高さ | 38 " |
ハウジング仕上げ | なし |
住宅資材 | 亜鉛メッキ鋼 |
Hz | 60 |
入口径 | 16-1 / 4」 |
最大周りの派遣社員。 | 104 F |
最大入口温度 | 150°F |
モーターエンクロージャー | 防滴オープン |
モーターフレーム | 254T |
モーターHP | 15 |
モーター絶縁 | クラスF |
モーターRPM | 1760 |
モータータイプ | 3-Phase |
コンセントの高さ | 24.75 " |
出口幅 | 24.75 " |
相 | 3 |
軸径 | 1-5 / 8」 |
タイプ | ドライブパッケージ付き |
電圧 | 208-230/460 |
ホイール直径 | 20 " |
ホイール素材 | 鋼 |
ホイールの幅 | 20 " |
幅(Width) | 36.75 " |
船の重量(kg) | 242.98 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8414599080 |
原産国 | TW |
モデル | CFM @ 1.500インチSP | ブロワーRPM | CFM @ 0.250インチSP | CFM @ 2.000インチSP | 全負荷アンペア | ハウジング仕上げ | 住宅資材 | Hz | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7J512 | - | 310 | 5360 | - | 3.2-3.2/1.6 | 亜鉛めっきされた | 亜鉛メッキヘビーゲージスチール、リジッドサポート用スチールコーナーアングル付き | 50/60 | ¥869,411 | |
7J513 | - | 400 | 8650 | - | 18.8 / 10.2-9.4 | 亜鉛めっきされた | 亜鉛メッキヘビーゲージスチール、リジッドサポート用スチールコーナーアングル付き | 60 | ¥821,172 | |
7J514 | - | 400 | 8650 | - | 6.0-5.8/2.9 | 亜鉛めっきされた | 亜鉛メッキヘビーゲージスチール、リジッドサポート用スチールコーナーアングル付き | 50/60 | ¥837,058 | |
7J515 | - | 450 | - | - | 9.4-8.5/4.2 | 亜鉛めっきされた | 亜鉛メッキヘビーゲージスチール、リジッドサポート用スチールコーナーアングル付き | 60 | ¥881,063 | |
7J516 | - | 525 | - | - | 14.5-13.1/6.5 | 亜鉛めっきされた | 亜鉛メッキヘビーゲージスチール、リジッドサポート用スチールコーナーアングル付き | 60 | ¥872,025 | |
7J517 | - | 610 | - | - | 20.4-18.5/9.2 | 亜鉛めっきされた | 亜鉛メッキヘビーゲージスチール、リジッドサポート用スチールコーナーアングル付き | 60 | ¥929,103 | |
7J518 | 13,060 | 760 | - | 8860 | 38.1-34.5/17.3 | 亜鉛めっきされた | 亜鉛メッキヘビーゲージスチール、リジッドサポート用スチールコーナーアングル付き | 60 | ¥1,320,606 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。