DAYTON 7D851Lp赤外線チューブヒーター150000Btuh
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
アイテム価格 | 赤外線ガス管ヒーター |
アンペアAC | 4.8 |
ところで | 150,000 |
ガスの種類 | LP |
高さ | 8.5 " |
Hz | 60 |
屋内/屋外 | 屋内/屋外 |
長さ | 724 " |
ベント径 | 4" |
電圧 | 120 |
幅(Width) | 18.12 " |
船の重量(kg) | 119.25 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8416200040 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。