DAYTON 7C901ブロワー24/1インチ2Hp 2/230 V 460 Ph
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ブロワー |
組み立て済み/未組み立て | 組み立てられていません |
ベアリングタイプ | 玉 |
ブロワーRPM | 398 |
CFM @ 0.500インチSP | 8210 |
CFM @ 0.750インチSP | 7075 |
CFM @ 1.000インチSP | 4485 |
dBA @ 5フィート | 58 |
深さ | 43 " |
排出高さ(インチ) | 26.25 |
排出幅(インチ) | 19.25 |
脚注 | #モーター過負荷状態 |
全負荷アンペア | 6.0/3.0 |
高さ | 48 " |
ハウジング仕上げ | 灰色の焼きポリエステルエポキシ |
住宅資材 | 鋼 |
Hz | 60 |
入口径 | 26-3 / 8」 |
最大周りの派遣社員。 | 104 F |
最大入口温度 | 250°F |
モーターエンクロージャー | 防滴オープン |
モーターフレーム | 145T |
モーターHP | 2 |
モーターRPM | 1740 |
モータータイプ | 3相 |
相 | 3 |
回転 | CW |
軸径 | 1-7 / 16」 |
タイプ | ドライブパッケージ付き |
電圧 | 230/460 |
ホイール直径 | 24 1 / 2 " |
ホイール素材 | 鋼 |
ホイールの幅 | 12.437 " |
幅(Width) | 46 " |
船の重量(kg) | 228.88 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8414599080 |
原産国 | US |
モデル | 全負荷アンペア | ブロワーRPM | CFM @ 0.500インチSP | モーターフレーム | モーターHP | モーターRPM | モータータイプ | 相 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7C715 | 38.0/19.0 | 462 | - | 184T | 3 | 1735 | コンデンサスタート | 1 | ¥1,319,926 | |
7C717 | 5.0/2.5 | 349 | 6623 | 56H | 1.5 | 1725 | 3相 | 3 | ¥1,341,833 | |
7C718 | 8.4/4.2 | 462 | - | 182T | 3 | 1765 | 3相 | 3 | ¥1,370,718 | |
7C719 | 14.8/7.4 | 544 | - | 184T | 5 | 1755 | 3相 | 3 | ¥1,382,563 | |
7C900 | 25.2/12.6 | 398 | 8210 | 56HZ | 2 | 1725 | コンデンサスタート | 1 | ¥1,327,668 | |
7C902 | 21.8/10.9 | 590 | - | 213T | 7.5 | 1760 | 3相 | 3 | ¥1,467,327 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。