DAYTON 6Z435減速機間接駆動10
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
アイテム価格 | 減速機 |
ベアリング | 玉 |
デューティ | スタンダード |
終了 | 粉末エポキシ塗料 |
歯車材料 | 硬化および粉砕された鋼 |
ギアタイプ | ワーム |
住宅資材 | 鋳鉄 |
入力RPM | 1750 |
潤滑 | クルーバーシンス UH1 6-460 |
最大入力HP | 0.75 |
最大出力トルク | 82インチポンド |
マックス トルク | 82インチポンド |
公称出力RPM | 175 |
公称比率 | 10:1 |
ステージ数 | 1 |
出力軸径 | 5 / 8 " |
出力トルク@ 1 HP | 82インチポンド |
出力トルク@ 1/2 HP | 102インチポンド |
出力トルク@ 1/3 HP | 75インチポンド |
出力トルク@ 1/40 HP | 3600 |
出力トルク@ 3/4 HP | 155インチポンド |
オーバーハングロード | 275ポンド |
ピニオン素材 | 硬化鋼 |
回転 | フォワード/リバーシブル |
シールタイプ | ダブルリップ |
シャフトの向き | 直角 |
シングル/ダブル出力 | ダブル出力 |
ソリッド/中空出力シャフト | コールテン |
減速機タイプ | 間接ドライブ |
ワーム中心距離 | 1.33 " |
ウォームギアの材質 | ブロンズ |
船の重量(kg) | 6.75 |
船高(cm) | 24.13 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 26.67 |
HSコード | 8483405010 |
原産国 | US |
モデル | 出力トルク@ 1.5 HP | ベアリング | 最大入力HP | 出力トルク@ 1/2 HP | 出力トルク@ 1/3 HP | 出力トルク@ 1/4 HP | 出力トルク@ 1/40 HP | 出力トルク@ 2 HP | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2Z306 | - | テーパーローラー | 0.3 | 285インチポンド | 193インチポンド | 128インチポンド | 3600 | - | ¥140,022 | |
2Z307 | - | テーパーローラー | 0.5 | 202インチポンド | 152インチポンド | 101インチポンド | 3600 | - | ¥144,417 | |
2Z308 | - | テーパーローラー | 0.75 | 154インチポンド | 115インチポンド | 77インチポンド | 3600 | - | ¥140,022 | |
2Z309 | 360インチポンド | テーパーローラー | 1 | 108インチポンド | 84インチポンド | 54インチポンド | 3600 | - | ¥140,022 | |
2Z310 | 302インチポンド | テーパーローラー | 1 | 91インチポンド | 68インチポンド | 45インチポンド | 3600 | - | ¥137,861 | |
6Z419 | - | 玉 | 0.25 | - | 209インチポンド | - | 3600 | - | ¥94,605 | |
6Z420 | - | 玉 | 0.3 | 415インチポンド | 314インチポンド | - | 3600 | - | ¥106,084 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。