DAYTON 2Z309減速機間接駆動18
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
アイテム価格 | 減速機 |
アンペアAC | 25 |
ベアリング | テーパーローラー |
デューティ | スタンダード |
終了 | 粉末エポキシ塗料 |
歯車材料 | 硬化および粉砕された鋼 |
ギアタイプ | ワーム |
住宅資材 | 鋳鉄 |
Hz | 60 |
入力RPM | 1750 |
潤滑 | クルーバーシンス UH1 6-460 |
最大入力HP | 1 |
マックス トルク | 360インチポンド |
装着タイプ | ユニット装着時 |
公称出力RPM | 96 |
公称比率 | 18:1 |
ステージ数 | 1 |
出力軸径 | 1" |
出力トルク@ 1 HP | 243インチポンド |
出力トルク@ 1.5 HP | 360インチポンド |
出力トルク@ 1/2 HP | 108インチポンド |
出力トルク@ 1/3 HP | 84インチポンド |
出力トルク@ 1/4 HP | 54インチポンド |
出力トルク@ 1/40 HP | 3600 |
出力トルク@ 1/6 HP | 41インチポンド |
出力トルク@ 3/4 HP | 162インチポンド |
オーバーハングロード | 700ポンド |
相 | 1 |
ピニオン素材 | 硬化鋼 |
回転 | フォワード/リバーシブル |
シールタイプ | ダブルリップ |
シャフトの向き | 直角 |
シングル/ダブル出力 | シングル出力 |
ソリッド/中空出力シャフト | コールテン |
減速機タイプ | 間接ドライブ |
スイッチタイプ | (2) DPST |
電圧範囲 | 24〜277 |
ワーム中心距離 | 2.06 " |
ウォームギアの材質 | ブロンズ |
船の重量(kg) | 5.67 |
船高(cm) | 25.4 |
船の長さ(cm) | 25.4 |
船幅(cm) | 25.91 |
HSコード | 8483405010 |
原産国 | US |
モデル | 出力トルク@ 1.5 HP | ベアリング | 最大入力HP | 出力トルク@ 1/2 HP | 出力トルク@ 1/3 HP | 出力トルク@ 1/4 HP | 出力トルク@ 1/40 HP | 出力トルク@ 2 HP | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2Z306 | - | テーパーローラー | 0.3 | 285インチポンド | 193インチポンド | 128インチポンド | 3600 | - | ¥126,647 | |
2Z307 | - | テーパーローラー | 0.5 | 202インチポンド | 152インチポンド | 101インチポンド | 3600 | - | ¥133,847 | |
2Z308 | - | テーパーローラー | 0.75 | 154インチポンド | 115インチポンド | 77インチポンド | 3600 | - | ¥126,647 | |
2Z310 | 302インチポンド | テーパーローラー | 1 | 91インチポンド | 68インチポンド | 45インチポンド | 3600 | - | ¥129,059 | |
6Z419 | - | 玉 | 0.25 | - | 209インチポンド | - | 3600 | - | ¥93,663 | |
6Z420 | - | 玉 | 0.3 | 415インチポンド | 314インチポンド | - | 3600 | - | ¥99,311 | |
6Z421 | - | 玉 | 0.5 | 423インチポンド | 305インチポンド | - | 3600 | - | ¥115,296 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。