TENNSCO BS1-121812-4SD 壁掛けボックス ロッカー 幅 48 インチ、奥行き 18 インチ
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
アイテム価格 | 壁掛けボックスロッカー |
組み立て済み/未組み立て | 組み立て |
色 | すな |
終了 | パウダーコート |
グリーン認証またはその他の認定 | SCSインドアアドバンテージ認定 |
ハンドルタイプ | 南京錠ハスプ |
レガシー | 6" |
ロックタイプ | オプションのビルトインシリンダー錠および/または南京錠に対応 |
ロッカーの構成 | (4)人 |
ロッカードアタイプ | ルーバー |
ロックシステム | 南京錠ハスプ |
材料 | 鋼 |
開口部の深さ | 16.875 " |
開口部の高さ | 10.625 " |
開口部の幅 | 9.625 " |
全体の深さ | 18 " |
全体の高さ | 12 " |
全幅 | 48 " |
段 | 1 |
船の重量(kg) | 24.75 |
船高(cm) | 127 |
船の長さ(cm) | 40.64 |
船幅(cm) | 49.53 |
HSコード | 9403200020 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | ロッカーの構成 | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
BS1-121812-3MG | グレー | (1)ワイド、(3)人 | 36 " | ¥86,328 | ||
BS1-121812-3SD | すな | (1)ワイド、(3)人 | 36 " | ¥86,328 | ||
BS1-121812-4MG | グレー | (4)人 | 48 " | ¥91,007 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。