デイトン 6Z422 減速機 インダイレクトドライブ 60 1 | AF2YBH

DAYTON 6Z422減速機間接駆動60

在庫あり
アイテム:AF2YBH モデル:6Z422

入手する 5月 22, Wednesday

定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。

¥171,279 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item減速機
ベアリング
デューティスタンダード
終了粉末エポキシ塗料
歯車材料硬化および粉砕された鋼
ギアタイプワーム
住宅資材鋳鉄
入力RPM1750
潤滑クルーバーシンス UH1 6-460
最大入力HP0.75
最大出力トルク1021インチポンド
マックス トルク1021インチポンド
公称出力RPM29
公称比率60:1
ステージ数1
出力軸径1.25 "
出力トルク@ 1 HP1021インチポンド
出力トルク@ 1/2 HP407インチポンド
出力トルク@ 1/40 HP3600
出力トルク@ 3/4 HP653インチポンド
オーバーハングロード875ポンド
ピニオン素材硬化鋼
回転フォワード/リバーシブル
シールタイプダブルリップ
シャフトの向き直角
シングル/ダブル出力ダブル出力
ソリッド/中空出力シャフトコールテン
減速機タイプ間接ドライブ
ワーム中心距離2.62 "
ウォームギアの材質ブロンズ

発送情報:

船の重量(kg) 22.93
船高(cm)34.54
船の長さ(cm)42.67
船幅(cm)37.34
HSコード8483405050
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル出力トルク@ 1.5 HPベアリング最大入力HP出力トルク@ 1/2 HP出力トルク@ 1/3 HP出力トルク@ 1/4 HP出力トルク@ 1/40 HP出力トルク@ 2 HP価格
デイトン 2Z306 減速機 インダイレクトドライブ 58 1 | AC4DUD 2Z306-テーパーローラー0.3285インチポンド193インチポンド128インチポンド3600-¥140,022
デイトン 2Z307 減速機間接駆動 39 1 | AC4DUE 2Z307-テーパーローラー0.5202インチポンド152インチポンド101インチポンド3600-¥144,417
デイトン 2Z308 減速機間接駆動 26 1 | AC4DUF 2Z308-テーパーローラー0.75154インチポンド115インチポンド77インチポンド3600-¥140,022
デイトン 2Z309 減速機 インダイレクトドライブ 18 1 | AC4DUG 2Z309360インチポンドテーパーローラー1108インチポンド84インチポンド54インチポンド3600-¥140,022
デイトン 2Z310 減速機間接駆動 11 1 | AC4DUH 2Z310302インチポンドテーパーローラー191インチポンド68インチポンド45インチポンド3600-¥137,861
デイトン 6Z419 減速機 インダイレクトドライブ 60 1 | AF2YBE 6Z419-0.25-209インチポンド-3600-¥94,605
デイトン 6Z420 減速機 インダイレクトドライブ 60 1 | AF2YBF 6Z420-0.3415インチポンド314インチポンド-3600-¥106,084

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

DAYTON 6Z422減速機間接駆動60
¥171,279 /単価