DAYTON プラグインリレー、ハーメチックシール、オクタル / スクエアベース
形式 | モデル | ピン | 基底型 | コイルVA定格 | ソケット | コンタクトアンプ定格(抵抗性) | お問合せフォーム | コンタクト材料 | 連絡先の評価 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1EHA1 | 11 | オクタル | 2 | 6X156, 1EGP2, 1EGP4 | 12 | 3PDT | 銀合金 | 12A @ 240VAC / 28VDC | ¥27,639 | |
B | 1EHU4 | 14 | 正方形である | 1.2 | 2A584, 1EGP7, 1EGP8, 1EGR1 | 3 | 4PDT | ファインシルバー | 3A @ 240VAC / 30VDC | ¥19,535 |
プラグインリレー、密閉型、オクタル/スクエアベース
Dayton 12V DC プラグイン リレーは、低電圧回路を高電圧回路から分離したり、3 つの均一な信号を使用して複数の回路を制御したりするために使用されます。 これらの密封された四角形/八角形ベースのリレーは、衝撃や振動に対する信頼性と耐性を提供し、危険な場所や洗浄用途に最適です。 これらには、それぞれ 4A および 12A の通電電流を備えた 3PDT または 1.2PDT 接点フォームが付属しています。 電力定格 2 および XNUMX ワットの幅広い汎用リレーからお選びいただけます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- エポキシアプリケーター
- ボラードカバーとポストスリーブ
- 目地棒
- シャワー排水
- ROシステムアクセサリ
- 耐炎性およびアークフラッシュ服
- ガス検知
- つや消し
- コンクリート試験
- 石油および灯油ヒーターおよび付属品
- MUELLER INDUSTRIES EZスパン修理カップリング
- WESTWARD デジタルマルチメータ
- BANJO FITTINGS アダプタ
- APPROVED VENDOR グラブキャッチ
- MITEE-BITE PRODUCTS INC 手動サイド作動クランプ
- DWYER INSTRUMENTS 1950シリーズ防爆型差圧スイッチ
- THOMAS & BETTS KV14シリーズフォーク
- SPEARS VALVES PVCグレースケジュール40レデューサーカップリング、ソケットxソケット
- WRIGHT TOOL 航空機整備士スターター セット
- ALBION キャスター取り付けパッド