DAYTON 6XJ03モーター1 / 6hp 1725rpm 115v
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
アイテム価格 | 汎用モーター |
ベアリング | 玉 |
デューティ | 連続的な |
フレーム | 48Z |
フレーム材料 | 圧延鋼 |
全負荷アンペア | 3.2 |
HP | 1/6 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | B |
長さの少ないシャフト | 9.187 " |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
モーターアプリケーション | 一般的なアプリケーション |
モーター設計 | スプリットフェーズ |
モーターエンクロージャーの設計 | 完全密閉型ファン冷却 |
モーター取付タイプ | クレードルベース |
モーターシャフトの設計 | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 |
モーターシャフトの回転 | CW / CCW |
モーター熱保護 | なし |
取り付け | クレードルベース |
銘板の回転数 | 1725 |
速度の数 | 1 |
全体の長さ(Overall Length) | 11 1 / 16 " |
相 | 1 |
回転 | CW / CCW |
RPMグループ | 1701-1800 |
RPM範囲 | 1701-1800 |
稼働率 | 1.00 |
軸径 | 1 / 2 " |
軸長 | 1.875 " |
UPC | 190735373378 |
電圧 | 115 |
保証 | 1 年 |
船の重量(kg) | 7.2 |
船高(cm) | 26.92 |
船の長さ(cm) | 34.8 |
船幅(cm) | 19.3 |
HSコード | 8501404040 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | Hz | コンデンサが必要です | 効率グループ | 絶縁クラス | インバーター定格 | 長さの少ないシャフト | 最大周りの派遣社員。 | モーター設計 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2TJ12 | 60 | - | - | F | - | 14 11 / 16 " | 40度C | コンデンサ-開始 | ¥187,701 | ||
5GD60 | 60 | - | - | B | - | 10 " | 40度C | コンデンサ-開始 | ¥82,951 | ||
5K596BE | 60 | - | - | F | - | 9 10 / 16 " | 40度C | スプリットフェーズ | ¥57,177 | ||
5K618BE | 60 | - | - | B | - | 9 14 / 16 " | 40度C | スプリットフェーズ | ¥73,624 | ||
5K968 | 60 | - | - | F | - | 14 11 / 16 " | 40度C | コンデンサ-開始 | ¥293,309 | ||
5PHA7 | 60 | - | - | B | - | 10 11 / 16 " | 40度C | コンデンサ-開始 | ¥72,328 | ||
5UKH0 | 60 | - | - | F | - | 18.875 " | 40度C | コンデンサ-開始 | ¥466,231 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。