入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | メカニカルカウンター |
色 | ブラック |
XNUMX秒あたりのカウント | 16 |
深さ | 1.25 " |
ディスプレイ | 白い数字、黒い背景 |
高さ | 1.44 " |
入力タイプ | レバーアーム、右手、トップカミング |
長さ | 1.44 " |
取り付け | ベース(Base) |
桁数 | 5 |
タイプのリセット | マニュアル |
タイプ | ストローク |
幅(Width) | 2.53 " |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 4.06 |
船の長さ(cm) | 6.6 |
船幅(cm) | 4.32 |
HSコード | 9029108000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。