定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

DAYTON 6X164 カウンターハンド作動 | AF2PLK

DAYTON 6X164カウンターハンドがアクティブ化

在庫あり
アイテム:AF2PLK モデル:6X164

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥5,367 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item機械式数取器
シルバー
直径1.75 "
ディスプレイ4桁
入力信号ハンドタリー
入力タイプ手動式
取り付けハンドヘルド
桁数4
タイプのリセットつまみ
幅(Width)1.38 "

発送情報:

船の重量(kg) 0.07
船高(cm)4.83
船の長さ(cm)4.83
船幅(cm)4.06
HSコード9029108000
原産国CN

製品バリエーション

プロダクトモデル取り付け深さ桁数タイプのリセット幅(Width)直径ディスプレイ価格
DAYTON 1A189 カウンターハンド起動 | AA8TNN 1A189デスクトップシルバー-4つまみ1.2 "1.82 "白い数字、黒い背景¥4,328
DAYTON 6X157 カウンターメカニカル | AF2PLE 6X157ベース(Base)ブラック1.25 "5マニュアル2.53 "-白い数字、黒い背景¥11,064
デイトン 6X158 カウンターメカニカル | AF2PLF 6X158ベース(Base)ブラック1.38 "5マニュアル3.13 "-白い数字、黒い背景¥11,857
デイトン 6X596 カウンターメカニカル | AF2PTN 6X596ベース(Base)ブラック2.15 "6マニュアル5.57 "-白い数字、黒い背景¥24,511

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

DAYTON 6X164カウンターハンドがアクティブ化
¥5,367 /単価