入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ダブルダイヤフラムポンプ |
空気入口サイズ | 1/4 "FNPT |
ボール材料 | PTFE |
ボディ材質 | ポリプロピレン |
シートの材質を確認してください | ポリプロピレン |
接続スタイル | NPT |
ダイヤフラム素材 | サントプレン(R) |
高さ | 11 11 / 16 " |
インレット/アウトレットサイズ | 1 / 2 " |
長さ | 8 21 / 32 " |
マニホールド接続 | 単発講座 |
最大直径固体 | 1 / 32 " |
マックス。 フロー | 15 gpm |
最大フローGPM | 15 |
マックス。 使用圧力 | 100のプサイ |
マックス。 温度 | 180度F |
操作タイプ | エアオペレート |
セルフプライミングドライ | 8のフィート |
セルフプライミングウェット | 28のフィート |
UPC | 190735370568 |
バルブタイプ | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 |
幅(Width) | 7" |
船の重量(kg) | 4.5 |
船高(cm) | 27.94 |
船の長さ(cm) | 33.53 |
船幅(cm) | 23.88 |
HSコード | 8413500050 |
原産国 | JP |
プロダクト | モデル | 最大直径固体 | ボール材料 | ボディ材質 | マックス。 フロー | マックス。 温度 | バルブタイプ | 幅(Width) | 接続スタイル | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22A592 | 1 / 16 " | ブナN | アルミニウム | 32 GPM | 180度F | 玉 | 9.75 " | NPT | ¥276,403 | ||
22A594 | 3 / 16 " | ブナN | アルミニウム | 50 GPM | 180度F | 玉 | 11.25 " | NPT | ¥347,862 | ||
22A595 | 13 / 32 " | ブナN | アルミニウム | 215 GPM | 180度F | 玉 | 2.38 " | フランジ付き | ¥943,336 | ||
22A596 | 13 / 32 " | サントプレン(R) | アルミニウム | 215 GPM | 212度F | 玉 | 2.38 " | フランジ付き | ¥743,618 | ||
22A597 | 1 / 32 " | サントプレン(R) | ステンレス鋼 | 14 GPM | 212度F | 玉 | 7 5 / 16 " | NPT | ¥490,815 | ||
22A598 | 9 / 32 " | サントプレン(R) | 鋳鉄 | 107 GPM | 212度F | 玉 | 16.12 " | NPT | ¥594,891 | ||
22A599 | 5 / 16 " | サントプレン(R) | 鋳鉄 | 164 GPM | 212度F | 玉 | 17.75 " | NPT | ¥688,368 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。