DAYTON 22A596ポンプ3インチフランジ215Gpm Santoprene
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ダブルダイヤフラムポンプ |
空気入口サイズ | 3/4 "FNPT |
ボール材料 | サントプレン(R) |
ボディ材質 | アルミニウム |
シートの材質を確認してください | サントプレン(R) |
接続スタイル | フランジ付き |
ダイヤフラム素材 | サントプレン(R) |
高さ | 4.75 " |
インレット/アウトレットサイズ | 3" |
長さ | 16.5 " |
マニホールド接続 | 単発講座 |
最大直径固体 | 13 / 32 " |
マックス。 フロー | 215 GPM |
最大フローGPM | 215 |
マックス。 使用圧力 | 100のプサイ |
マックス。 温度 | 212度F |
操作タイプ | エアオペレート |
セルフプライミングドライ | 19のフィート |
セルフプライミングウェット | 28のフィート |
バルブタイプ | 玉 |
幅(Width) | 2.38 " |
船の重量(kg) | 74.25 |
船高(cm) | 121.92 |
船の長さ(cm) | 55.88 |
船幅(cm) | 71.12 |
HSコード | 8413500050 |
原産国 | JP |
プロダクト | モデル | 最大直径固体 | ボール材料 | ボディ材質 | マックス。 フロー | マックス。 温度 | バルブタイプ | 幅(Width) | 接続スタイル | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22A592 | 1 / 16 " | ブナN | アルミニウム | 32 GPM | 180度F | 玉 | 9.75 " | NPT | ¥297,793 | ||
22A594 | 3 / 16 " | ブナN | アルミニウム | 50 GPM | 180度F | 玉 | 11.25 " | NPT | ¥357,979 | ||
22A595 | 13 / 32 " | ブナN | アルミニウム | 215 GPM | 180度F | 玉 | 2.38 " | フランジ付き | ¥930,705 | ||
22A597 | 1 / 32 " | サントプレン(R) | ステンレス鋼 | 14 GPM | 212度F | 玉 | 7 5 / 16 " | NPT | ¥457,790 | ||
22A598 | 9 / 32 " | サントプレン(R) | 鋳鉄 | 107 GPM | 212度F | 玉 | 16.12 " | NPT | ¥641,618 | ||
22A599 | 5 / 16 " | サントプレン(R) | 鋳鉄 | 164 GPM | 212度F | 玉 | 17.75 " | NPT | ¥742,101 | ||
22A601 | 13 / 32 " | サントプレン(R) | 鋳鉄 | 215 GPM | 212度F | 玉 | 2.5 " | NPT | ¥1,394,592 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。