DAYTON 6PXG0磁気モータースターターIec120vac 3p
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 磁気モータースターター |
Action | 非反転 |
アンペアAC | 9〜45 |
補助連絡先フォーム | 1NO |
コイルボルト | 120 VAC |
深さ | 6.43 " |
エンクロージャタイプ | NEMA 4X |
高さ | 13.86 " |
HP @ 3フェーズ-208V | 10 |
HP @ 3フェーズ-230V | 15 |
HP @ 3フェーズ-240V | 15 |
HP @ 3フェーズ-460V | 30 |
HP @ 3フェーズ-480V | 30 |
HP @ 3フェーズ-575V | 40 |
Hz | 50/60 |
Number of Poles | 3 |
過負荷リレーアンプ設定 | 9〜45A |
スタータータイプ | IECスタイル |
幅(Width) | 11.1 " |
船の重量(kg) | 7.52 |
船高(cm) | 25.91 |
船の長さ(cm) | 45.47 |
船幅(cm) | 40.64 |
HSコード | 8536504000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | HP @ 3フェーズ-208V | アンペアAC | 深さ | HP @ 3フェーズ-230V | HP @ 3フェーズ-240V | HP @ 3フェーズ-460V | HP @ 3フェーズ-480V | HP @ 3フェーズ-575V | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45C049 | 3 | 8〜12 | 5.5 " | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | ¥239,510 | ||
45C061 | 5 | 14〜18 | 5.5 " | 10 | 3 | 20 | 5 | 15 | ¥263,818 | ||
45C066 | 1/2 | 2〜4 | 5.5 " | 5 | 1/2 | 10 | 1 | 1.5 | ¥96,492 | ||
6PXF2 | 1 | 1〜5 | 5.85 " | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | ¥254,940 | ||
6PXF3 | 5 | 4〜20 | 5.85 " | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | ¥279,014 | ||
6PXF4 | 10 | 9〜45 | 6.43 " | 15 | 15 | 30 | 30 | 40 | ¥378,388 | ||
6PXF5 | 1 | 1〜5 | 5.85 " | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | ¥248,019 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。