DAYTON 45C061磁気モータースターターIec120vac 3p
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
アイテム価格 | 磁気モータースターター |
Action | 非反転 |
アンペアAC | 14〜18 |
補助連絡先フォーム | 1NO |
コイルボルト | 120 VAC |
深さ | 5.5 " |
エンクロージャタイプ | NEMA 1 |
高さ | 14.5 " |
HP @ 1フェーズ-120V | 1 |
HP @ 1フェーズ-230V | 3 |
HP @ 1フェーズ-240V | 3 |
HP @ 3フェーズ-208V | 5 |
HP @ 3フェーズ-230V | 10 |
HP @ 3フェーズ-240V | 3 |
HP @ 3フェーズ-460V | 20 |
HP @ 3フェーズ-480V | 5 |
HP @ 3フェーズ-575V | 15 |
Hz | 50/60 |
Number of Poles | 3 |
過負荷リレーアンプ設定 | 14.5〜18A |
スタータータイプ | IECスタイル |
幅(Width) | 6.4 " |
船の重量(kg) | 13.95 |
船高(cm) | 46.36 |
船の長さ(cm) | 57.79 |
船幅(cm) | 27.31 |
HSコード | 8536504000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | HP @ 3フェーズ-208V | アンペアAC | 深さ | HP @ 3フェーズ-230V | HP @ 3フェーズ-240V | HP @ 3フェーズ-460V | HP @ 3フェーズ-480V | HP @ 3フェーズ-575V | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45C049 | 3 | 8〜12 | 5.5 " | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | ¥239,510 | ||
45C066 | 1/2 | 2〜4 | 5.5 " | 5 | 1/2 | 10 | 1 | 1.5 | ¥274,443 | ||
6PXF2 | 1 | 1〜5 | 5.85 " | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | ¥254,940 | ||
6PXF3 | 5 | 4〜20 | 5.85 " | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | ¥279,014 | ||
6PXF4 | 10 | 9〜45 | 6.43 " | 15 | 15 | 30 | 30 | 40 | ¥378,388 | ||
6PXF5 | 1 | 1〜5 | 5.85 " | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | ¥248,019 | ||
6PXF6 | 5 | 4〜20 | 6.43 " | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | ¥268,359 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。