DAYTON 6ML68DCギアモーター21Rpm 180v Tenv
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
アイテム価格 | DCギアモーター |
ベアリング | ヘビーデューティーボール、ニードルローラー、ケースのスラストボール、モーターのボール |
ブラシ | 外部から交換可能 |
エンクロージャー | TENV |
全負荷アンペア | 0.55 |
ギアケース | ダイカストアルミニウム |
歯車材料 | 硬化鋼 |
ギア比 | 124:1 |
住宅資材 | ダイカストアルミニウム |
入力HP | 1/4 |
長さの少ないシャフト | 11 5 / 16 " |
潤滑 | パーマネントヘビーフルードギアオイル |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
マックス トルク | 371インチポンド |
モータータイプ | DC |
取り付け | すべての位置 |
銘板の回転数 | 21 |
全体の長さ(Overall Length) | 12 15 / 16 " |
オーバーハングロード | 413ポンド |
リバーシブルシャフト出力 | いいえ |
回転 | 可逆 |
RPM範囲 | 16〜30 |
シール | ヘビーデューティーインダストリアル |
シャフトの向き | 並列シミュレーションの設定 |
熱保護 | なし |
電圧 | 180 VDC |
船の重量(kg) | 6.75 |
船高(cm) | 17.02 |
船の長さ(cm) | 42.93 |
船幅(cm) | 20.07 |
HSコード | 8501314000 |
原産国 | US |
モデル | ギアタイプ | ベアリングタイプ | ベアリング | 住宅資材 | HP | 入力HP | 絶縁クラス | キー溝のサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1LNG3 | 拍車 | - | ギアケースとモーターの多孔質ブロンズ | ダイカスト亜鉛 | - | 1/2000 | B | - | ¥15,559 | |
1LNG4 | 拍車 | - | ギアケースとモーターの多孔質ブロンズ | ダイカスト亜鉛 | - | 1/1000 | B | - | ¥15,559 | |
1LNG6 | 拍車 | - | ギアケースとモーターの多孔質ブロンズ | ダイカスト亜鉛 | - | 1/200 | B | - | ¥15,559 | |
1LNG7 | 拍車 | - | ギアケースとモーターの多孔質ブロンズ | ダイカスト亜鉛 | - | 1/120 | B | - | ¥15,559 | |
1LNG8 | 拍車 | - | ギアケースとモーターの多孔質ブロンズ | ダイカスト亜鉛 | - | 1/90 | B | - | ¥15,559 | |
1LNG9 | 拍車 | - | ギアケースとモーターの多孔質ブロンズ | ダイカスト亜鉛 | - | 1/160 | B | - | ¥15,559 | |
1LNH1 | 拍車 | - | ギアケースとモーターの多孔質ブロンズ | ダイカスト亜鉛 | - | 1/150 | B | - | ¥15,559 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。