APPROVED VENDOR 21VG37ドラムダンパー1ドラム55ガロン800ポンド
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
アイテム価格 | ドラムダンパー |
構造 | 鋼 |
ドラム容量 | 55ガロン。 |
ドラム回転 | 360度 |
終了 | 粉体塗装 |
負荷容量 | 800ポンド |
最大リフト | 800ポンド |
ドラム数 | 1 |
全体の高さ | 8" |
全体の長さ(Overall Length) | 44 " |
全幅 | 27 " |
回転 | 360度 |
回転角 | 360度 |
タイプ | ワンドラム |
船の重量(kg) | 23.59 |
船高(cm) | 22.86 |
船の長さ(cm) | 83.82 |
船幅(cm) | 73.66 |
HSコード | 8428900290 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
21VG38 | 45.5 " | 33 " | ¥201,889 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。