入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 剛体軸継手 |
ボア径 | 3 / 8 " |
穴径1 | 3 / 8 " |
穴径2 | 3 / 8 " |
ボアタイプ | ラウンド |
クリアランス径 | 0.75 " |
カップリング構造 | ワンピース |
カップリング材料 | 炭素鋼 |
カップリング外径 | 3 / 4 " |
終了 | 亜鉛めっき |
材料 | 亜鉛メッキ鋼 |
マックス。 RPM | 3500 |
マックス。 スピード | 3500回転 |
マックス トルク | 180インチポンド |
外径 | 3 / 4 " |
全体の長さ(Overall Length) | 1" |
定格トルク | 180インチポンド |
スクリューサイズ | 1/4-28 x 3/16" |
シャフトロック式 | 止めねじ |
タイプ | ワンピース止めねじタイプ |
ゼロバックラッシュ | 有り |
船の重量(kg) | 0.23 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 1.27 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8483608000 |
原産国 | CN |
A. キー溝はカップリングのシャフトにある溝で、一致するキーを使用して他の部品と正しく位置合わせし、誤った組み立てを防止します。
A. ゼロバックラッシ機能によりシャフトの遊びが減少し、正確な動力伝達が維持されます。
A.
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。