入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 剛体軸継手 |
ボア径 | 1 / 4 " |
穴径1 | 1 / 4 " |
穴径2 | 1 / 4 " |
ボアタイプ | ラウンド |
クリアランス径 | 0.5 " |
カップリング構造 | ワンピース |
カップリング材料 | 炭素鋼 |
カップリング外径 | 1 / 2 " |
終了 | 亜鉛めっき |
材料 | 亜鉛メッキ鋼 |
マックス。 RPM | 3500 |
マックス。 スピード | 3500回転 |
マックス トルク | 70インチポンド |
外径 | 1 / 2 " |
全体の長さ(Overall Length) | 3 / 4 " |
定格トルク | 70インチポンド |
スクリューサイズ | #10-32 x 3/16 " |
シャフトロック式 | 止めねじ |
タイプ | ワンピース止めねじタイプ |
ゼロバックラッシュ | はい |
船の重量(kg) | 0.23 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 1.27 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8483608000 |
原産国 | CN |
A. ゼロバックラッシュ設計により、シャフト間の遊びが最小限に抑えられ、正確な動力伝達が維持されます。
A. 定期的に検査および清掃して破片の蓄積を防ぐことで、このカップリングが適切に機能することが保証されます。
A. これは、互換性のあるキーが取り付けられた別の部品との正しい方向を保証するために、シャフト カップリングのセクションにカットされたスロットです。 このキー溝は、間違ったキーを間違ったスロットに押し込むことも防ぎます。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。