DAYTON 6A489溶接機ブレード4.2Kva
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
アイテム価格 | ブレード溶接機 |
アンペアAC | 20 |
Hz | 60 |
kVA定格 | 4.2 |
厚さ | 0.02〜0.035インチ |
電圧 | 240 |
幅(Width) | 1 / 2〜3 / 4 " |
船の重量(kg) | 28.64 |
船高(cm) | 33.53 |
船の長さ(cm) | 44.7 |
船幅(cm) | 33.27 |
HSコード | 8462998060 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | アンペアAC | 電圧 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
4TJ96 | 8 | 110 | 1 / 8〜1 / 2 " | ¥288,041 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。