DAYTON 4TJ96 溶接機ブレード 1.2 Kva
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
アイテム価格 | ブレード溶接機 |
アンペアAC | 8 |
Hz | 60 |
kVA定格 | 1.2 |
厚さ | 0.02〜0.035インチ |
UPC | 190735334416 |
電圧 | 110 |
幅(Width) | 1 / 8〜1 / 2 " |
船の重量(kg) | 22.95 |
船高(cm) | 34.29 |
船の長さ(cm) | 44.7 |
船幅(cm) | 36.83 |
HSコード | 9403200030 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | アンペアAC | 電圧 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
6A489 | 20 | 240 | 1 / 2〜3 / 4 " | ¥350,580 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。