DAYTON 61HV78掃除機、4ギャル。 タンク、63 Cfm、1/1インチ掃除機用ホース径
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 掃除機 |
エアーフロー | CFM 63 |
アンプ | 8A |
平均ブラシ寿命 | 300の時間。 |
フィルター効率 | 80ミクロンで0.4% |
フィルタの種類 | スタンダード |
周波数 | 60 Hz |
高さ | 18 1 / 4 " |
ホース径 | 1.25 " |
ホースの長さ | 8のフィート |
長さ | 13 " |
モーターステージの数 | 1 |
ピークHP | 4馬力 |
プラグタイプ | XNUMX本のプロング |
出力 | 960W |
電源コードの長さ | 18のフィート |
騒音レベル | 76 dB |
静圧 | 53 " |
タンク容量 | 3/1ギャル。 |
タンク材質 | プラスチック |
タンクサイズ | 4ガロン。 |
電圧 | 120V AC |
出力 | 123W |
幅(Width) | 13 " |
船の重量(kg) | 5.81 |
原産国 | 中国 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。