DAYTON 61HV87掃除機、16ギャル。 タンク、120 Cfm、2/1インチ掃除機用ホース径
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 掃除機 |
エアーフロー | CFM 120 |
アンプ | 10.5A |
平均ブラシ寿命 | 600の時間。 |
フィルタの種類 | スタンダード |
周波数 | 60 Hz |
高さ | 28 47 / 50 " |
ホース径 | 2 1 / 2 " |
ホースの長さ | 8のフィート |
長さ | 23 31 / 50 " |
モーターステージの数 | 1 |
ピークHP | 6馬力 |
プラグタイプ | XNUMX本のプロング |
出力 | 1200W |
電源コードの長さ | 18のフィート |
静圧 | 72 " |
タンク材質 | ステンレス鋼 |
タンクサイズ | 16ガロン。 |
電圧 | 120V AC |
出力 | 260W |
幅(Width) | 21 13 / 20 " |
船の重量(kg) | 16.29 |
原産国 | 中国 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。