DAYTON 5Z077 アーバープレス、4トン
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | アーバープレス |
アンビル径作業領域 (インチ) | 9-1 / 2」 |
ベースサイズ | 10-3/4 x 21-"/8" |
構造 | 鋳鉄 |
深さ | 21.125 " |
トン単位の力 | 4 |
高さ | 27.25 " |
最大作業高さ(インチ) | 15-3 / 4」 |
ラム寸法(インチ) | 1-3/4 x 1-3/4" |
スロット幅の範囲(インチ) | 3/4" to 2-3/4" |
スイング | 16-3 / 4」 |
テーブル作業面 | 10 x 10-1 / 4 " |
幅(Width) | 10.75 " |
船の重量(kg) | 101.97 |
船高(cm) | 60.45 |
船の長さ(cm) | 36.58 |
船幅(cm) | 82.3 |
HSコード | 8462998020 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。