DAYTON 3Z949 アーバー プレス、12 インチ スイング、鋳鉄、4 ポジション回転アンビル
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | アーバープレス |
アンビル径作業領域 (インチ) | 6-5 / 8」 |
ベースサイズ | 9-1 / 2 x 17 3/4 " |
構造 | 鋳鉄 |
深さ | 17.75 " |
トン単位の力 | 3 |
高さ | 21.25 " |
最大作業高さ(インチ) | 12-1 / 4」 |
ラム寸法(インチ) | 1-1/2 x 1-1/2" |
スロット幅の範囲(インチ) | "1へ" 2 |
スイング | 12 " |
テーブル作業面 | 8-1/8 x 8-1/2" |
幅(Width) | 9.5 " |
船の重量(kg) | 54 |
船高(cm) | 56.39 |
船の長さ(cm) | 34.29 |
船幅(cm) | 67.31 |
HSコード | 8462998020 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。