アイテム価格 | 遠心力ポンプ |
周りの派遣社員。 最大(C / F) | 140F |
アンプ | 4.09-3.72/1.86 |
ベアリングタイプ | 玉 |
最高効率 GPM @ Head | 42 @ 50フィート |
最高効率範囲 GPM @ Head | 59 @ 42から14 @ 63フィート |
デューティ | 連続的な |
フレーム | 143TC |
水のGPM @ 20Ft。 頭の | 88 |
水のGPM @ 25Ft。 頭の | 82 |
水のGPM @ 30Ft。 頭の | 78 |
水のGPM @ 40Ft。 頭の | 61 |
水のGPM @ 50Ft。 頭の | 42 |
水のGPM @ 60Ft。 頭の | 21 |
水のGPM @ 70Ft。 頭の | 3 |
危険場所クラス | 1 C、D / 2 E、F、G |
高さ | 9 1 / 16 " |
住宅資材 | 316ステンレススチール |
HP | 1.5 |
Hz | 60 |
インペラ材質 | ステンレス鋼 |
インペラータイプ | 閉店 |
インレット | 1-1 / 2 NPT |
入口圧力 | 122 PSI |
長さ | 15.125 " |
最大ケース圧力 | 150 PSI |
最大直径固体 | 1 / 8 " |
最大流体粘度 | 264 CP |
最大GPM @ヘッド | 88 @ 20フィート |
最大頭 | 72 Ft。 |
最大液体温度 | 250 F |
最大比重 | 1 |
最小GPM @ヘッド | 3 @ 70フィート |
モーター周囲温度評価 | 140度F |
モーターエンクロージャー | TEFC |
モーターRPM | 3450 |
モータータイプ | 防爆 |
NEMA/IEC フレーム | 143TC |
アウトレット | 1-1 / 4 NPT |
相 | 3 |
ポートローテーション | 90度の増分 |
ねじ材 | ステンレス鋼 |
シールアプリケーション | 乾式またはポンプ研磨剤を使用しない場合の長寿命 |
シール材 | バイトンエラストマー/カーボンセラミック |
シールタイプ | メカニカル |
稼働率 | 1.15 |
シャフト材質 | ステンレス鋼 |
サクションリフト | 無し |
温度コード | T3C |
タイプ | 危険場所用ポンプ |
電圧 | 208-230/460 |
渦巻き素材 | ステンレス鋼 |
接液材料 | カーボン/セラミック、バイトン、ステンレス鋼 |
幅(Width) | 13 " |
船の重量(kg) | 49.5 |
船高(cm) | 29.21 |
船の長さ(cm) | 46.99 |
船幅(cm) | 39.37 |
HSコード | 8413702040 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。