DAYTON 5WRR4チェーングレード80/1サイズ2フィート5ポンド
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
アイテム価格 | リフティングチェーン |
アプリケーションモード | リフティング用 |
チェーンタイプ | 溶接した |
終了 | ブラックオキサイド |
グレード | 80 |
長さ | 5ft。 |
リンクタイプ | ストレート |
フィートあたりのリンク | 8 |
材料 | 合金鋼 |
取引サイズ | 1 / 2 " |
UPC | 190735354636 |
作業負荷限界 | 12,000ポンド。 |
船の重量(kg) | 5.72 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 20.83 |
船幅(cm) | 15.75 |
HSコード | 7315823000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。