入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | リフティングチェーン |
アプリケーションモード | リフティング用 |
チェーンタイプ | 溶接した |
終了 | ブラックオキサイド |
グレード | 80 |
長さ | 5ft。 |
リンクタイプ | ストレート |
フィートあたりのリンク | 15 |
材料 | 合金鋼 |
取引サイズ | 9 / 32 " |
UPC | 190735354551 |
作業負荷限界 | 3500ポンド。 |
船の重量(kg) | 1.62 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 11.68 |
船幅(cm) | 13.72 |
HSコード | 7315821000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。