DAYTON 5WRR3チェーングレード80/3サイズ8フィート30ポンド
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
アイテム価格 | リフティングチェーン |
アプリケーションモード | リフティング用 |
チェーンタイプ | 溶接した |
終了 | ブラックオキサイド |
グレード | 80 |
長さ | 30ft。 |
リンクタイプ | ストレート |
フィートあたりのリンク | 13 |
材料 | 合金鋼 |
取引サイズ | 3 / 8 " |
UPC | 190735354629 |
作業負荷限界 | 7100ポンド |
船の重量(kg) | 20.57 |
船高(cm) | 17.27 |
船の長さ(cm) | 32.26 |
船幅(cm) | 23.88 |
HSコード | 7315821000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。