アイテム価格 | 遠心力ポンプ |
アンプ | 5.2-5.0/2.5 |
ベアリングタイプ | 二重シールドの事前潤滑ボール |
最高効率 GPM @ Head | 32 @ 60フィート |
最高効率範囲 GPM @ Head | 15-50 GPM @ 90-50フィート |
ドレン栓 | 有り |
デューティ | 連続的な |
フレーム | 56J |
GPM @ 10 PSI | 49 |
GPM @ 15 PSI | 46 |
GPM @ 20 PSI | 40 |
GPM @ 25 PSI | 34 |
GPM @ 30 PSI | 28 |
GPM @ 35 PSI | 21 |
GPM @ 40 PSI | 15 |
水のGPM @ 2Ft。 頭の | 54 |
高さ | 11 13 / 16 " |
住宅資材 | 熱可塑性プラスチック |
HP | 3/4 |
Hz | 60 |
インペラ材質 | ノリル |
インペラータイプ | 閉店 |
インレット | 2" |
入口圧力 | 38 PSI |
長さ | 18.625 " |
最大ケース圧力 | 80 PSI |
最大流体粘度 | 31SSU |
最大頭 | 97のフィート |
マックス。 圧力 | 42 PSI |
最大比重 | 1 |
モーターエンクロージャー | TEFC |
モータータイプ | 3-Phase |
NEMA/IEC フレーム | 56J |
アウトレット | 1-1 / 2」 |
相 | 3 |
ポートローテーション | 90度の増分 |
RPM | 3450 |
ねじ材 | ステンレス鋼 |
シールアプリケーション | 水 |
シール材 | バイトン、カーボン、セラミック、ステンレス鋼 |
シールタイプ | バイトン装着メカニカルシャフト |
稼働率 | 1.27 |
シャフト材質 | ステンレス鋼 |
シャットオフ | 97 Ft。 |
インターンシップ | 1 |
サクションリフト | 25 Ft。 |
タイプ | 自己プライミング |
UPC | 190735352007 |
電圧 | 208-230/460 |
渦巻き素材 | 熱可塑性プラスチック |
接液材料 | 熱可塑性プラスチック、SS、バイトン、カーボン、セラミック。 |
幅(Width) | 6 9 / 16 " |
船の重量(kg) | 20.46 |
船高(cm) | 38.86 |
船の長さ(cm) | 61.21 |
船幅(cm) | 36.83 |
HSコード | 8413702005 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。