アイテム価格 | ペデスタルポンプ |
ベアリングタイプ | 封印されたボール |
最高効率 GPM @ Head | 60 @ 75フィート |
最高効率範囲 GPM @ Head | 50 @ 70から21 @ 80フィート |
ドレン栓 | はい |
デューティ | 連続的な |
水のGPM @ 10Ft。 頭の | 140 |
水のGPM @ 15Ft。 頭の | 138 |
水のGPM @ 20Ft。 頭の | 135 |
水のGPM @ 25Ft。 頭の | 130 |
水のGPM @ 30Ft。 頭の | 122 |
水のGPM @ 40Ft。 頭の | 100 |
水のGPM @ 50Ft。 頭の | 85 |
水のGPM @ 60Ft。 頭の | 76 |
水のGPM @ 70Ft。 頭の | 50 |
水のGPM @ 80Ft。 頭の | 21 |
水のGPM @ 90Ft。 頭の | 7 |
高さ | 11.187 " |
住宅資材 | 鋳鉄 |
HPが必要 | 3 |
インペラ材質 | 鋳鉄 |
インペラータイプ | セミオープン |
インレット | 2" |
入口圧力 | 34 PSI |
長さ | 15.75 " |
最大ケース圧力 | 75 PSI |
最大直径固体 | 3 / 8 " |
最大流体粘度 | 31SSU |
最大頭 | 95 Ft。 |
最大液体温度 | 180 F |
最大比重 | 1 |
アウトレット | 2" |
ねじ材 | メッキ鋼 |
シールアプリケーション | ポンプ部品と互換性のある不燃性液体 |
シール材 | カーボン/セラミック、ブナN、ステンレス鋼 |
シールタイプ | メカニカルシール |
シャフト材質 | 炭素鋼 |
タイプ | 自己プライミング |
接液材料 | 鋳鉄、カーボン/セラミック、ブナN、ステンレス鋼、炭素鋼 |
幅(Width) | 7.625 " |
船の重量(kg) | 21.03 |
船高(cm) | 43.18 |
船の長さ(cm) | 55.88 |
船幅(cm) | 31.75 |
HSコード | 8413702015 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。