アイテム価格 | ドアルーバー |
カットアウトの高さ | 12-1 / 2インチ |
カットアウト幅 | 12-1 / 2インチ |
扉の厚さ | 1-3/8 to 2-1/4" |
終了 | クリアアルマイト |
フランジ幅 | 1.187 " |
フリーエリア | 0.546平方フィート |
高さ | 14.13 " |
材料 | 押し出しアルミニウム |
ブレードの数 | 17 |
タイプ | 吸気または排気 |
幅(Width) | 14.25 " |
船の重量(kg) | 1.13 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 39.37 |
船幅(cm) | 38.86 |
HSコード | 7610100030 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。