DAYTON 5NKK0排水可能なルーバー固定47-1 / 2Hミョウバン
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | インテークルーバー |
フランジ幅 | 1.25 " |
フリーエリア | 8.477平方フィート |
内側の高さ | 42 " |
内幅 | 45 " |
材料 | アルミニウム |
最大エキゾースト(CFM) | 7834 |
最大摂取量(CFM) | 5484 |
マックス。 速度 | 3500fpm |
最小壁の開口部(インチ) | 48H×48W |
ブレードの数 | 10 |
外の高さ | 47.5 " |
外側の幅 | 47.5 " |
タイプ | 固定、排水可能 |
船の重量(kg) | 22.05 |
船高(cm) | 127 |
船の長さ(cm) | 125.73 |
船幅(cm) | 16.51 |
HSコード | 7610900080 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 外の高さ | フランジ幅 | フリーエリア | 外側の幅 | タイプ | 内側の高さ | 内幅 | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FTX2 | 28 " | 2" | 2.350〜3.150平方フィート | 40〜52インチ | 固定高さ、調整可能な幅 | 24 " | 36〜48インチ | 3003アルミニウム | ¥93,697 | ||
2フィート1 | 28 " | 2" | 2.350〜3.150平方フィート | 40〜52インチ | 固定高さ、調整可能な幅 | 24 " | 36〜48インチ | G90亜鉛メッキ鋼 | ¥71,023 | ||
20UA58 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥103,850 | ||
20UA18 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥254,851 | ||
20UA65 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥110,602 | ||
20UA13 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥125,963 | ||
20UA16 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥160,939 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。