入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | Webスリング |
バスケットヒッチ容量 | 9,900ポンド。 |
チョーカーヒッチ容量 | 3,800ポンド |
色 | イエロー |
目の長さ | 10 " |
プライ数 | 2 |
スリングタイプ | フラットアイアンドアイ-タイプ3 |
スリング幅 | 2" |
温度。 範囲 | 40度から194度F |
垂直ヒッチ容量 | 4,800ポンド |
耐摩耗性カバー | なし |
糸コーティング | 無害なアクリル |
船の重量(kg) | 0.54 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 垂直ヒッチ容量 | バスケットヒッチ容量 | チョーカーヒッチ容量 | 目の長さ | プライ数 | スリングタイプ | スリング幅 | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55ET37 | 3,200ポンド | 6,400ポンド。 | 2,500ポンド | 10 " | 1 | リバースアイ - タイプ6 | 2" | 40度から194度F | ¥6,241 | ||
55ET38 | 3,200ポンド | 6,400ポンド。 | 2,500ポンド | 10 " | 1 | リバースアイ - タイプ6 | 2" | 40度から194度F | ¥7,805 | ||
55ET56 | 2,400ポンド | 4,800ポンド。 | 1,900ポンド | 10 " | 1 | フラットアイアンドアイ-タイプ3 | 2" | 40度から194度F | ¥3,478 | ||
55ET55 | 2,400ポンド | 4,800ポンド。 | 1,900ポンド | 10 " | 1 | フラットアイアンドアイ-タイプ3 | 2" | 40度から194度F | ¥2,985 | ||
55ET51 | 1,200ポンド | 2,400ポンド。 | 950ポンド | 8" | 1 | フラットアイアンドアイ-タイプ3 | 1" | 40度から194度F | ¥3,474 | ||
55ET47 | 4,800ポンド | 9,900ポンド。 | 3,800ポンド | - | 2 | エンドレス-タイプ5 | 1" | 40度から194度F | ¥6,113 | ||
55ET45 | 2,400ポンド | 4,800ポンド。 | 1,900ポンド | - | 1 | エンドレス-タイプ5 | 1" | 40度から194度F | ¥1,736 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。