DAYTON 53UG99フロアドリルプレス、2モーターHP、ベルトドライブタイプ、15-3 / 4インチスイング、240電圧
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
アイテム価格 | フロアドリルプレス |
アンペアAC | 10.0 |
ベースサイズ | 12-1/2" x 12-1/2" |
容量鋳鉄 | 1-1 / 2」 |
キャパシティスチール | 1" |
チャックサイズ | 5 / 8 " |
カラム径 | 3-3 / 8」 |
コード付き/ワイヤレス | 有線 |
ドライブの種類 | ベルト |
Hz | 60 |
最大ベースへのスピンドル | 50-1 / 4」 |
モーターHP | 2 |
速度の数 | 変数 |
全体の深さ | 27.5 " |
全体の高さ | 69 " |
全幅 | 17.75 " |
相 | 1 |
クイル径 | 2" |
主軸速度 | 35から5600 rpm |
スピンドルテーパー | 3MT |
テーブルへのスピンドル | 33-3 / 4」 |
スピンドルトラベル | 4-1 / 8」 |
スイング | 15-3 / 4」 |
テーブルスロットサイズ | 1 / 2 " |
テーブル作業面 | 12-9/16" x 12-9/16" |
傾斜角度 | 傾斜しない |
電圧 | 240 |
船の重量(kg) | 146.25 |
プロダクト | モデル | 電圧 | アンペアAC | ベースサイズ | モーターHP | 速度の数 | 全体の深さ | 全体の高さ | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49G986 | 120/240 | 16/8 | 14-1 / 8 "13" | 1 | 12 | 32.5 " | 70.5 " | 22.5 " | ¥800,275 | 見積依頼
| |
53UH06 | 240 | 10.0 | 15-3/8" x 15-3/8" | 3 | 変数 | 36 " | 76 " | 23 " | ¥1,663,605 | ||
467L01 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1,910,370 | 見積依頼
| |
54ZW28 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥333,529 | 見積依頼
| |
400H52 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥195,134 | 見積依頼
| |
54ZW33 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥500,133 | 見積依頼
| |
53UH02 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1,288,916 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。