DAYTON 49G986フロアドリルプレス20In Swing 1 Hp
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フロアドリルプレス |
アンペアAC | 16/8 |
ベースサイズ | 14-1 / 8 "13" |
容量鋳鉄 | 1-1 / 4」 |
キャパシティスチール | 1" |
チャックサイズ | 5 / 8 " |
カラム径 | 4" |
Hz | 60 |
最大ベースへのスピンドル | 44-1 / 2」 |
モーターHP | 1 |
速度の数 | 12 |
全体の深さ | 32.5 " |
全体の高さ | 70.5 " |
全幅 | 22.5 " |
相 | 1 |
クイル径 | 2-1 / 8」 |
主軸速度 | 140〜2600 |
スピンドルテーパー | MT3 |
テーブルへのスピンドル | 31 " |
スピンドルトラベル | 5" |
スイング | 20 " |
テーブルスロットサイズ | 5 / 8 " |
テーブル作業面 | 15 "×13」 |
電圧 | 120/240 |
船の重量(kg) | 111.6 |
船高(cm) | 191.77 |
船の長さ(cm) | 91.44 |
船幅(cm) | 74.93 |
HSコード | 8459290020 |
プロダクト | モデル | 電圧 | アンペアAC | ベースサイズ | モーターHP | 速度の数 | 全体の深さ | 全体の高さ | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53UH06 | 240 | 10.0 | 15-3/8" x 15-3/8" | 3 | 変数 | 36 " | 76 " | 23 " | ¥1,663,605 | ||
53UG99 | 240 | 10.0 | 12-1/2" x 12-1/2" | 2 | 変数 | 27.5 " | 69 " | 17.75 " | ¥1,520,981 | ||
467L01 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1,910,370 | 見積依頼
| |
54ZW28 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥333,529 | 見積依頼
| |
400H52 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥195,134 | 見積依頼
| |
54ZW33 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥500,133 | 見積依頼
| |
53UH02 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1,288,916 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。