入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | DCギアモーター |
ベアリング | 焼結ブロンズスリーブ |
ブラシ | 有り |
エンクロージャー | 完全密閉型非換気 |
終了 | 未塗装 |
全負荷アンペア | 1.30 |
ギアケース | ダイカスト亜鉛 |
歯車材料 | ダイカスト亜鉛 |
ギア比 | 594.4:1 |
ギアタイプ | 拍車 |
住宅資材 | ダイカスト亜鉛 |
入力HP | 1/125 |
絶縁クラス | B |
長さの少ないシャフト | 3" |
潤滑 | グリース充填 |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
マックス トルク | 40.0インチポンド |
モーターシャフトの設計 | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 |
モータータイプ | 永久磁石DC |
取り付け位置 | オールアングル |
銘板の回転数 | 12 |
無負荷RPM | 16 |
全体の長さ(Overall Length) | 4" |
オーバーハングロード | 30ポンド |
リバーシブルシャフト出力 | 有り |
回転 | CW / CCW |
軸径 | 5 / 16 " |
軸長 | 1" |
シャフトの向き | 並列シミュレーションの設定 |
シャフトタイプ | 単発講座 |
始動トルク | 40インチポンド |
熱保護 | なし |
タイプ | DCギアモーター |
電圧 | 12 VDC |
船の重量(kg) | 0.67 |
プロダクト | モデル | ギア比 | ベアリング | ブラシ | ギアタイプ | 住宅資材 | 入力HP | 絶縁クラス | 長さの少ないシャフト | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1L848 | 60:1 | 出力シャフトにスラストボール、モーターにボールが付いたニードル | 外部から交換可能 | - | ダイカストアルミニウム | 1/8 | - | 10.375 " | ¥120,283 | ||
2H588 | 116:1 | ケースにスラストボール、モーターにボールが付いた針全体 | 外部から交換可能 | らせんと拍車 | ダイカストアルミニウム | 1/6 | - | 12.5 " | ¥169,422 | ||
3XA77 | 5:1 | 特大ボール | 外部から交換可能 | ワーム | ダイカストアルミニウム | 1/8 | F | - | ¥126,864 | ||
3XA78 | 10:1 | 特大ボール | 外部から交換可能 | ワーム | ダイカストアルミニウム | 1/8 | F | - | ¥119,824 | ||
3XA79 | 20:1 | 特大ボール | 外部から交換可能 | ワーム | ダイカストアルミニウム | 1/8 | F | - | ¥114,934 | ||
3XA80 | 30:1 | 特大ボール | 外部から交換可能 | ワーム | ダイカストアルミニウム | 1/8 | F | - | ¥115,459 | ||
3XA81 | 45:1 | 特大ボール | 外部から交換可能 | ワーム | ダイカストアルミニウム | 1/8 | F | - | ¥117,552 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。